{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Testina D | 12 mm | |
Tipo | HB7730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | H | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per fresatura a copiare | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 12 mm | |
Lunghezza della testina l | 16 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 9 mm | |
Raggio di curvatura | 0,5 mm | |
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Esecuzione del codolo | GARANT TopCut | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210265 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197607454 | |
Codice del produttore | 210265 12/0,5 |