Testa di fresatura toroidale, HB730, ⌀ D h10 / R: 25/3mm

Codice art.: 210260 25/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D h10 / R (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Numero taglienti Z: 4
  • Angolo dell’elica: 30
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
⌀ Testina D 25 mm
Tipo HB730
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Numero taglienti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,3×D per contornatura
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR no
Dimensione attacco 24 mm
Lunghezza della testina l 32 mm
Lunghezza taglienti L2 19 mm
Raggio di curvatura 3 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,11 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,14 mm
Esecuzione del codolo GARANT TopCut
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210260 25/3
EAN / GTIN 4045197557513
Codice del produttore 210260 25/3

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
Acciaio < 55 HRC
H
50
Acciaio < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per scanalatura piena per ap max. ≤ 0,5×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello