{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Schneiden-⌀ DC | 1,5 mm | |
Rivestimento | esecuzione diamantata | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Tolleranza ⌀ nominale | 0 / -0,005 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h5 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Schneidenlänge Lc | 1,2 mm | |
Radius R | 0,75 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 14 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 1,44 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Colore collarino | nero | |
Produktart | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 209791 1,5X14 | |
EAN / GTIN | 4062406188504 | |
Codice del produttore | 209791 1,5X14 |