Microfresa raggiata in HMI a copiare 0,5X10 mm

Codice art.: 209791 0,5X10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,005
  • Numero denti Z: 2
  • Angolo dell’elica: 25

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 0,5 mm
Rivestimento esecuzione diamantata
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,005
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 25 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 0,4 mm
Raggio del tagliente R1 0,25 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 10 mm
⌀ Posizione libera D1 0,47 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in grafite 0,012 mm
Fattore di correzione ap corretto 0,08
Colore collarino nero
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209791 0,5X10
EAN / GTIN 4045197919854
Codice del produttore 209791 0,5X10

Tabella dati

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sandwich
N
350
GFRP
N
190
GFRP, CFRP
N
190
Grafite
N
340
Materiale ibrido
N
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento diamantato cristallino sp3. Per soddisfare i massimi requisiti di potenza e precisione su materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite. Le tolleranze estremamente ristrette garantiscono la massima precisione. Rettifica concava doppia dei 2 taglienti. Angolo di spallamento α=16°.
Tolleranze:
  • Raggio tagliente: contorno del raggio 0 / -0,005 mm.
  • ⌀ posizione libera: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

In caso di aumento della sporgenza totale dell’utensile, applicare la riduzione ap!
Valori per:
copiatura: ap = 0,15×D×ap corr.
Per calcolare la velocità di avanzamento vf, usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)!
Es.: vf = 18.000 [1/min] × fz [mm/dente] × z

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ DC × L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello