Microfresa raggiata in HMI a copiare 0,6X2 mm

Codice art.: 209791 0,6X2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,005
  • Numero denti Z: 2
  • Angolo dell’elica: 25

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 0,6 mm
Rivestimento esecuzione diamantata
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,005
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 25 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 0,48 mm
Raggio del tagliente R1 0,3 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 2 mm
⌀ Posizione libera D1 0,57 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in grafite 0,02 mm
Fattore di correzione ap corretto 1
Colore collarino nero
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209791 0,6X2
EAN / GTIN 4045197919878
Codice del produttore 209791 0,6X2

Tabella dati

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sandwich
N
350
GFRP
N
190
GFRP, CFRP
N
190
Grafite
N
340
Materiale ibrido
N
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento diamantato cristallino sp3. Per soddisfare i massimi requisiti di potenza e precisione su materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite. Le tolleranze estremamente ristrette garantiscono la massima precisione. Rettifica concava doppia dei 2 taglienti. Angolo di spallamento α=16°.
Tolleranze:
  • Raggio tagliente: contorno del raggio 0 / -0,005 mm.
  • ⌀ posizione libera: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

In caso di aumento della sporgenza totale dell’utensile, applicare la riduzione ap!
Valori per:
copiatura: ap = 0,15×D×ap corr.
Per calcolare la velocità di avanzamento vf, usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)!
Es.: vf = 18.000 [1/min] × fz [mm/dente] × z

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ DC × L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello