{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Raggio r | 5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza contorno del raggio | ±0,01 | |
Numero denti Z | 4 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo D3 | 10 mm | |
⌀ Massimo D2 | 20 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Fresatura a raggio | avanti | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Fresa a raggio concava |
Codice articolo | 208020 5 | |
EAN / GTIN | 4045197129031 | |
Codice del produttore | 208020 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa a raggio concavo a quarto di cerchio in HMI, TiAlN, Raggio r: 5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 234.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 68.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 227.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 189.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 80 mm | 60 mm | 80 mm | 92 mm |
⌀ Massimo D2 | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Tolleranza codolo | h6 | h6 | h6 | h6 |
Lunghezza taglienti Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Materiale da taglio | HMI | HSS Co 5 | HMI | HMI |
Direzione di avanzamento | orizzontale | orizzontale | orizzontale | orizzontale |
Tipo di prodotto | Fresa a raggio concava | Fresa a raggio concava | Fresa a raggio concava | Fresa a raggio concava |