{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Raggio r | 3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza contorno del raggio | ±0,01 | |
Numero denti Z | 4 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo D3 | 6 mm | |
⌀ Massimo D2 | 12 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Fresatura a raggio | avanti | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Fresa a raggio concava |
Codice articolo | 208020 3 | |
EAN / GTIN | 4045197128997 | |
Codice del produttore | 208020 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa a raggio concavo a quarto di cerchio in HMI 3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 133.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 54.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 128.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 100.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
⌀ Minimo D3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Materiale da taglio | HMI | HSS Co 5 | HMI | HMI |
Numero denti Z | 4 | 4 | 6 | 4 |
Direzione di avanzamento | orizzontale | orizzontale | orizzontale | orizzontale |
⌀ Codolo Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Fresatura a raggio | avanti | avanti | avanti | avanti |