{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Raggio r | 3,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza contorno del raggio | ±0,01 | |
Numero denti Z | 4 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo D3 | 9 mm | |
⌀ Massimo D2 | 16 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 3,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Fresatura a raggio | avanti | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Fresa a raggio concava |
Codice articolo | 208020 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197129000 | |
Codice del produttore | 208020 3,5 |