{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,03×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h5 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza tagliente lc | 3,5 mm | |
Raggio R | 2 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 20 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 2,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 207176 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858344 | |
Codice del produttore | 207176 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa a raggio in HMI 260°, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
152.00 CHF
CHF 96.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 35.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 42.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
178 pezzi in magazzino
CHF 19.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
152.00 CHF
CHF 91.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 130.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 71.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 70 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 70 mm | 80 mm | 54 mm |
⌀ Tagliente DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 45 grado |
Modello | H | N | N | N | H | H | W |
Numero denti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche | Frese a raggio completo e sferiche | Frese a raggio completo e sferiche | Frese a raggio completo e sferiche | Frese a raggio completo e sferiche | Frese a raggio completo e sferiche | Frese a raggio completo e sferiche |