Fresa a raggio in HMI 260°, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Codice art.: 207176 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Numero denti Z: 2
  • Angolo dell’elica: 30
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello H
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,03×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Lunghezza tagliente lc 8,7 mm
Raggio R 5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 50 mm
⌀ Posizione libera D1 7,1 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm2 0,062 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 207176 10
EAN / GTIN 4045197858382
Codice del produttore 207176 10

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
575
Acciaio < 750 N/mm²
P
390
Acciaio < 900 N/mm²
P
390
Acciaio < 1100 N/mm²
P
280
Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma esatta del raggio senza distorsione del profilo.
Doppio angolo di spoglia laterale.
Tolleranza: contorno del raggio = ±0,01 mm.
Con angolo orbitale di 260°.
Dimensione ⌀ nominale: Dc = -0,01 / -0,025 mm.

Nota:

Codolo ribassato dopo la lunghezza tagliente LC, a conicità crescente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello