{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,03×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h5 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza tagliente lc | 1,7 mm | |
Raggio R | 1 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 10 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 1,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 207176 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858320 | |
Codice del produttore | 207176 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa a raggio in HMI 260°, TiAlN, ⌀ DC: 2mm |
|||||
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,03×D per fresatura a copiare | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura | 0,03×D per fresatura a copiare |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza |
Raggio R | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Codolo | DIN 6535 HA con h5 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h5 |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |