Fresa toroidale in HMI GARANT Master Titan HPC 4/0,5 mm

Codice art.: 206364 4/0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 4 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6527
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 40 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 11 mm
    Raggio del tagliente R1 0,5 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 16 mm
    ⌀ Posizione libera D1 3,8 mm
    Lunghezza complessiva L 57 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Avanzamento fz per contornatura in titanio > 850 N/mm2 0,018 mm
    Avanzamento fz per fresatura a copiare in titanio > 850 N/mm2 0,02 mm
    Fattore di correzione per vc 1,5
    Tolleranza codolo h6
    Colore collarino rosa fucsia
    Tipo di prodotto Frese toroidali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 206364 4/0,5
    EAN / GTIN 4045197991539
    Codice del produttore 206364 4/0,5

    Tabella dati

    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,005 mm.

    Uso:

    Per la fresatura di titanio e leghe di titanio, con elevata silenziosità per la massima durata e prestazioni di asportazione truciolo elevatissime.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello