{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 3 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 38 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 11,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in titanio > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in titanio > 850 N/mm2 | 0,07 mm | |
Fattore di correzione per vc | 1,5 | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206364 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4062406360580 | |
Codice del produttore | 206364 12/3,0 |