{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 0,5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 20 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 5,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in titanio > 850 N/mm2 | 0,026 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in titanio > 850 N/mm2 | 0,03 mm | |
Fattore di correzione per vc | 1,5 | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206364 6/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197991836 | |
Codice del produttore | 206364 6/0,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidale in HMI GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/0,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 69.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 44.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 83.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 55.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 54.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | 0,05×D per fresatura a copiare; 0,5×D per contornatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | 0,05×D per fresatura a copiare; 0,5×D per contornatura | 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Numero denti Z | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
Tipo di prodotto | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali |