Fresa per sgrossatura in HMI HPC, non rivestito, ⌀ e8 DC: 14mm

Codice art.: 205260 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Profilo fresa: WR
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 14 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Profilo fresa WR
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 36 mm
⌀ Posizione libera D1 13 mm
Lunghezza complessiva L 83 mm
⌀ Codolo Ds 14 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,32 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,18 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,2 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 205260 14
EAN / GTIN 4062406122492
Codice del produttore 205260 14

Tabella dati

Alluminio
N
300
Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
80
CuZn
N
100
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura.
Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per sgrossatura in HMI HPC, non rivestito, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 14mm

Fresa per sgrossatura in HMI HPC, non rivestito, ⌀ e8 DC: 14mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  114.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
184.00 CHF
CHF  110.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
221.00 CHF
CHF  133.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  138.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
253.50 CHF
CHF  157.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  169.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  202.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D 0,4×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
Lunghezza taglienti Lc 26 mm 26 mm 26 mm 42 mm 42 mm 26 mm 26 mm
Angolo dell’elica 45 grado 35 grado 35 grado 45 grado 35 grado 42 grado 42 grado
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,17 mm 0,12 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,12 mm 0,1 mm
Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello