Fresa per sgrossatura in HMI HPC, non rivestito, ⌀ e8 DC: 6mm

Codice art.: 205260 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Profilo fresa: WR
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Profilo fresa WR
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 13 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 19 mm
⌀ Posizione libera D1 5,5 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,2 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,08 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,1 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 205260 6
EAN / GTIN 4062406122454
Codice del produttore 205260 6

Tabella dati

Alluminio
N
300
Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
80
CuZn
N
100
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura.
Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per sgrossatura in HMI HPC, non rivestito, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 6mm

Fresa per sgrossatura in HMI HPC, non rivestito, ⌀ e8 DC: 6mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF  36.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  42.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  58.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  67.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  63.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
77.40 CHF
CHF  46.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
92.80 CHF
CHF  55.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 19 mm 21 mm 21 mm 20 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Colore collarino giallo giallo giallo rosa fucsia rosa fucsia giallo giallo
Lunghezza complessiva L 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Normativa DIN 6527 Norma interna Norma interna DIN 6527 Norma interna DIN 6527 DIN 6527
⌀ Tagliente DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Materiale da taglio HMI HMI HMI HMI HMI HMI HMI
Angolo dell’elica 45 grado 30 grado 30 grado 40 grado 40 grado 35 grado 35 grado

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello