{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Alu | |
⌀ Tagliente DC | 14 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Profilo fresa | WR | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,4×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 36 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 13 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,32 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,18 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,2 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 205250 14 | |
EAN / GTIN | 4062406122256 | |
Codice del produttore | 205250 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 184.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 221.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 114.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 138.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 253.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 169.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 202.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,4×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 42 mm | 42 mm | 26 mm | 26 mm |
Angolo dell’elica | 35 grado | 35 grado | 45 grado | 45 grado | 35 grado | 42 grado | 42 grado |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,17 mm | 0,12 mm |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,12 mm | 0,1 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |