Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC con LR 8 mm

Codice art.: 203076 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Lunghezza taglienti Lc 21 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,07 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203076 8
EAN / GTIN 4045197776327
Codice del produttore 203076 8

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
170
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura fino a 1,5×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
Per riduzione della forza di taglio e migliore qualità della superficie mediante elica a 45°.
Rivestimento migliorato per una forza di taglio ridotta e una durata dell'utensile elevata.

Uso:

Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting), su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC con LR 8 mm

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC con LR 8 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  125.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  139.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  109.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  107.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento AlCrN TiAlN TiSi AlCrN
Angolazione dello smusso angolare 45 grado 45 grado 45 grado 45 grado
Lunghezza complessiva L 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Passaggio interno per LR
Angolo dell’elica 45 grado 38 grado 35 grado 35 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente differente differente differente
Modello N N N N

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello