{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203076 12 | |
EAN / GTIN | 4045197776358 | |
Codice del produttore | 203076 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC con LR, AlCrN, ⌀ e8 DC: 12mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 228.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 265.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 177.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF 162.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 108.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 212.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
175.00 CHF
CHF 174.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 223.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 165.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | AlCrN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | no | no | sì | sì | sì | no |
Normativa | Norma interna | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Numero denti Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |