Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HOLEX Pro INOX con LR HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 12mm

Codice art.: 203027 12
Sconto
175.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolerance nominal ⌀: f8
  • No. of teeth Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro INOX
Cutting edge ⌀ DC 12 mm
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Modello N
Tolerance nominal ⌀ f8
No. of teeth Z 4
Helix angle 35 degrees
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direction of infeed horizontal, oblique and vertical
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,4×D per contornatura
Shank DIN 6535 HB to h6
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Flute length Lc 26 mm
Overhang length L1 incl. recess 36 mm
Recess ⌀ D1 11.6 mm
Overall length L 83 mm
Shank ⌀ Ds 12 mm
Corner chamfer width at 45° 0.3 mm
Corner chamfer angle 45 degrees
Feed fz for slot milling in stainless steel > 900 N/mm2 0.04 mm
Feed fz for side milling in INOX > 900 N/mm2 0.05 mm
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203027 12
EAN / GTIN 4062406095543
Codice del produttore 203027 12

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Version:

HPC milling cutters with newly developed high-performance coating for outstanding tool working life and optimum metal removal rates in a wide range of stainless steels. For use at high cutting speeds, particularly suitable even for steels up to approx. 1100 N/mm2.
With internal coolant supply for reliable swarf evacuation.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HOLEX Pro INOX con LR HPC, AlCrN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 12mm

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HOLEX Pro INOX con LR HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 12mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
175.00 CHF
CHF  174.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  212.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  228.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
206,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
158,60 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento AlCrN TiAlN TiSi TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN TiAlN TiAlN
Passaggio interno per LR yes yes no no oui ja ja nie
Normativa DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Werksnorm DIN 6527 DIN 6527
Shank DIN 6535 HB to h6 DIN 6535 HB to h6 DIN 6535 HB to h6 DIN 6535 HB to h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB avec h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
No. of teeth Z 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Corner chamfer width at 45° 0.3 mm 0.3 mm 0.3 mm 0.5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,3 mm 0,25 mm 0,25 mm
Shank ⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello