{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 21 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 25 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 7,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203016 8 | |
EAN / GTIN | 4045197551085 | |
Codice del produttore | 203016 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con passaggio interno LR HPC 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 138.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 109.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 107.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Posizione libera D1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Lunghezza complessiva L | 63 | 63 | 63 |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Angolo dell’elica | 38 | 35 | 35 |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | differente | differente |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | f8 | f8 |
Numero denti Z | 4 | 4 | 4 |