Fresa a codolo cilindrico in HMI GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 10mm

Codice art.: 203067 10
Sconto
75.40 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Uni
⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 42 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura MTC
Lunghezza taglienti Lc 22 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 30 mm
⌀ Posizione libera D1 9,7 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,2 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,05 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203067 10
EAN / GTIN 4062406569662
Codice del produttore 203067 10

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
190
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per operazioni di sgrossatura e finitura con valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità. Geometria di ultima generazione e innovativo rivestimento ad alte prestazioni per garantire risultati di lavorazione eccellenti nonché la massima durata su diverse tipologie di materiali. Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.

Vantaggi:

Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting), su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa a codolo cilindrico in HMI GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 10mm

Fresa a codolo cilindrico in HMI GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 10mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
75.40 CHF
CHF  54.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF  62.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  95.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
129.50 CHF
CHF  83.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
69 pezzi in magazzino
CHF  100.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  151.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  106.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  74.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
66 pezzi in magazzino
49.40 CHF
CHF  36.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 30 mm 40 mm 38 mm 58 mm 30 mm 58 mm 32 mm 54 mm 30 mm
Rivestimento TiSiN TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN AlCrN TiAlN TiAlN TiSiN
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,25×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,25×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
⌀ Posizione libera D1 9,7 mm 9,5 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,5 mm 9,7 mm
Passaggio interno per LR no no no no no no no no no
⌀ Codolo Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Passo dei taglienti differente differente differente differente differente differente differente differente differente

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello