Fresa a codolo cilindrico in HMI GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm

Codice art.: 203067 12
Sconto
102.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Uni
⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 42 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura MTC
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 36 mm
⌀ Posizione libera D1 11,6 mm
Lunghezza complessiva L 83 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,3 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,07 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,09 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,05 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203067 12
EAN / GTIN 4062406569679
Codice del produttore 203067 12

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
190
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per operazioni di sgrossatura e finitura con valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità. Geometria di ultima generazione e innovativo rivestimento ad alte prestazioni per garantire risultati di lavorazione eccellenti nonché la massima durata su diverse tipologie di materiali. Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.

Vantaggi:

Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting), su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa a codolo cilindrico in HMI GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 12mm

Fresa a codolo cilindrico in HMI GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
102.00 CHF
CHF  74.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF  84.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF  132.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
183.50 CHF
CHF  119.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  211.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF  136.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  147.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  95.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
91 pezzi in magazzino
67.60 CHF
CHF  50.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,25×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,25×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
⌀ Posizione libera D1 11,6 mm 11,5 mm 11,6 mm 11,6 mm 11,6 mm 11,6 mm 11,6 mm 11,5 mm 11,6 mm
Passaggio interno per LR no no no no no no no no no
Materiale da taglio HMI HMI HMI HMI HMI HMI HMI HMI HMI
Angolo dell’elica 42 grado 38 grado 38 grado 38 grado 45 grado 45 grado 40 grado 38 grado 42 grado
Strategia di truciolatura MTC HPC HPC HPC MTC MTC HPC HPC MTC
⌀ Codolo Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello