{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Titan | |
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 32 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 9,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 72 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,2 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in titanio > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in titanio > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203029 10 | |
EAN / GTIN | 4045197991782 | |
Codice del produttore | 203029 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Titan HPC 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 106.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 131.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 121.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 71.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 100.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | 0,4×D per contornatura; 0,3×D per contornatura; 0,08×D | 0,4×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura |
⌀ Posizione libera D1 | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,8 mm |
Lunghezza complessiva L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ Tagliente DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Numero denti Z | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |