Fresa a codolo cilindrico in HMI GARANT GreenPlus HPC 16 mm

Codice art.: 203055 16
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 35 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 36 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 42 mm
⌀ Posizione libera D1 15,5 mm
Lunghezza complessiva L 92 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,085 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,11 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,055 mm
Colore collarino blu
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Tipo di prodotto Fresa per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203055 16
EAN / GTIN 4067263135746
Codice del produttore 203055 16

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
190
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
220
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per le operazioni di sgrossatura e finitura ai massimi valori di taglio. La geometria ottimizzata del nocciolo garantisce una ridotta tendenza alle vibrazioni e quindi una maggiore resistenza alla rottura. La geometria innovativa e il rivestimento ad alte prestazioni consentono la lavorazione di diversi materiali mantenendo la resistenza alle alte temperature.

Vantaggi:

La gamma di frese di Hoffmann Group presenta attualmente le più basse emissioni di CO2 specifiche del prodotto nella produzione di barre in metallo duro con substrato a grana finissima e quindi un’impronta ecologica ridotta rispetto alle barre in metallo duro prodotte in modo tradizionale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello