Fresa per sgrossatura HSS-Co8 28 mm

Codice art.: 192605 28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ k12 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Normativa: DIN 844 B
  • Profilo fresa: NR
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Numero denti Z: 5
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 28 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS Co 8
Normativa DIN 844 B
Profilo fresa NR
Tolleranza ⌀ nominale k12
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 30 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 45 mm
Lunghezza complessiva L 121 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,5 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,031 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 192605 28
EAN / GTIN 4067263291008
Codice del produttore 192605 28

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
120
Acciaio < 500 N/mm²
P
781
Acciaio < 750 N/mm²
P
55
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
29
Acciaio < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dim. da 6M a 25M − frese MID. Dimensioni costruttive a norma interna comprese tra DIN 844 corta e DIN 844 lunga.
Con profilo rompitruciolo rettificato. Le larghe scanalature permettono la riaffilatura senza modificarne il profilo.
Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo e passo dentatura irregolare.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello