{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 844 B | |
Profilo fresa | NR | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 68 mm | |
Lunghezza complessiva L | 144 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,5 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192605 25M | |
EAN / GTIN | 4067263290995 | |
Codice del produttore | 192605 25M |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura HSS-Co8 25M mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 154.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 201.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
187.50 CHF
CHF 184.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
110.00 CHF
CHF 108.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 274.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 | 90 | 45 | 45 | 45 |
Lunghezza complessiva L | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS PM | HSS PM | HSS Co 8 | HSS PM |
Angolo dell’elica | 30 | 30-40 | 30 | 30 | 30 |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | k10 | js12 | js12 | ±0,12 |
⌀ Codolo Ds | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |