{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 844 B | |
Profilo fresa | NR | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 35 mm | |
Lunghezza complessiva L | 84 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,5 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192605 10M | |
EAN / GTIN | 4067263290858 | |
Codice del produttore | 192605 10M |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura HSS-Co8 10M mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 47.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
32.45 CHF
CHF 31.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 | 45 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo dell’elica | 30 | 30 |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,014 | 0,014 |
⌀ Codolo Ds | 10 | 10 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |