Fresa per sgrossatura HSS-Co8 35 mm

Codice art.: 192600 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ k12 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Normativa: DIN 844 B
  • Profilo fresa: NR
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Numero denti Z: 6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 35 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 8
Normativa DIN 844 B
Profilo fresa NR
Tolleranza ⌀ nominale k12
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 53 mm
Lunghezza complessiva L 133 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,5 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,031 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 192600 35
EAN / GTIN 4045197107152
Codice del produttore 192600 35

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
83
Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
25
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
GG(G)
K
23
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con profilo rompitruciolo rettificato. Le larghe scanalature permettono la riaffilatura senza modificarne il profilo.
Fino alla Dim. 20 geometria dei taglienti frontali per la fresatura a tuffo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello