{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 28 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 844 B | |
Profilo fresa | NR | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 121 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,5 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192600 28 | |
EAN / GTIN | 4045197107121 | |
Codice del produttore | 192600 28 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura HSS-Co8 28 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 112.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
198.50 CHF
CHF 195.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
119.00 CHF
CHF 117.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza |
Profilo fresa | NR | NR | NR |
Lunghezza complessiva L | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Lunghezza taglienti Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,031 mm | 0,08 mm | 0,031 mm |