{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 18 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 844 B | |
Profilo fresa | NR | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,5 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192600 18 | |
EAN / GTIN | 4045197107053 | |
Codice del produttore | 192600 18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura HSS-Co8 18 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 46.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 79.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 70.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 85.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
64.60 CHF
CHF 63.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 69.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
⌀ Tagliente DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo dell’elica | 30 grado | 25 grado | 25 grado | 25 grado | 30 grado | 30 grado |
Numero denti Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |