{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 327 D | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero di taglienti attivi Z (su tutti i lati) | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 61 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per cave |
Codice articolo | 191000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197098993 | |
Codice del produttore | 191000 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per asole HSS-Co8, non rivestito, ⌀ e8 DC: 9mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 18.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 33.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 21.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 28.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 43.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 88 mm | 69 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Tolleranza codolo | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Lunghezza taglienti Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 19 mm | 19 mm |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
Tipo di prodotto | Frese per cave | Frese per cave | Frese per cave | Frese per cave | Frese per cave |