Fresa per asole HSS-Co8 22 mm

Codice art.: 191000 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Normativa: DIN 327 D
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero di taglienti attivi Z (su tutti i lati): 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 22 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 8
Normativa DIN 327 D
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero di taglienti attivi Z (su tutti i lati) 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 22 mm
Lunghezza complessiva L 88 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,062 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191000 22
EAN / GTIN 4045197099235
Codice del produttore 191000 22

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
83
Alluminio > 10% Si
N
37
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.

Uso:

Per la fresatura di cave o tasche dal pieno.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello