{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 327 D | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero di taglienti attivi Z (su tutti i lati) | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 112 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,068 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per cave |
Codice articolo | 191000 32 | |
EAN / GTIN | 4045197099310 | |
Codice del produttore | 191000 32 |