Lama per seghe circolari 80X2 mm

Codice art.: 179915 80X2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

80 mm
Spessore 2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Spessore del giunto E 2,4 mm
Profondità di taglio massima ae max 22 mm
⌀ Mozzo 32 mm
⌀ Foro 16 mm
Numero denti Z 34
Numero di fori di trascinamento 4
⌀ Foro di trascinamento 4,4 mm
Interasse fori di trascinamento 25,5 mm
Adattatore idoneo 179907 63; 80; 100
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,025 mm
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179915 80X2
EAN / GTIN 4045197938077
Codice del produttore 179915 80X2

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
800
Alluminio > 10% Si
N
400
Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
85
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Lama per sega circolare in HMI GARANT con larghezza di taglio extra sottile per ridurre al minimo lo spreco di materiale. È possibile aumentare la velocità di taglio di 3-4 rispetto alle lame in acciaio superrapido HSS. Giunto rinforzato per aumentare significativamente la stabilità dell'utensile. Per base della scanalatura piana.

Nota:

Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1837/1838 per il diametro delle lame per seghe vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50%.
Forma dentatura BW.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello