{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 63 mm | |
Spessore | 1 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Spessore del giunto E | 2,4 mm | |
Profondità di taglio massima ae max | 14 mm | |
⌀ Mozzo | 32 mm | |
⌀ Foro | 16 mm | |
Numero denti Z | 32 | |
Numero di fori di trascinamento | 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 4,4 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 25,5 mm | |
Adattatore idoneo | 179907 63; 80; 100 | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 179915 63X1 | |
EAN / GTIN | 4045197887016 | |
Codice del produttore | 179915 63X1 |