{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 100 mm | |
Spessore | 2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Spessore del giunto E | 2,4 mm | |
Profondità di taglio massima ae max | 28 mm | |
⌀ Mozzo | 38 mm | |
⌀ Foro | 22 mm | |
Numero denti Z | 42 | |
Numero di fori di trascinamento | 5 | |
⌀ Foro di trascinamento | 4,4 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 31,5 mm | |
Adattatore idoneo | 179902 125 | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 179915 100X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938084 | |
Codice del produttore | 179915 100X2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lama per seghe circolari 100X2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 401.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 419.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 100 mm | 100 mm |
⌀ Foro | 22 mm | 22 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Spessore | 2 mm | 1,5 mm |
Numero denti Z | 42 | 44 |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari |