{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 400 mm | |
Spessore | 4 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
⌀ Foro | 30 mm | |
Numero denti Z | 72 | |
Passo t | 18,5 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2 | |
⌀ Foro di trascinamento | 11 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 63 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Kaltenbach | |
Contenuto | HM | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 179600 400X30G | |
EAN / GTIN | 4045197096098 | |
Codice del produttore | 179600 400X30G |