{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 250 mm | |
Spessore | 3,2 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
⌀ Foro | 40 mm | |
Numero denti Z | 60 | |
Passo t | 13,1 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2;4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8;12 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele; Trennjäger; Ulmia | |
Contenuto | HM | |
adatto per materiale | metallo | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 179600 250X40M | |
EAN / GTIN | 4045197095954 | |
Codice del produttore | 179600 250X40M |