{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 250 mm | |
Spessore | 3,2 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
⌀ Foro | 32 mm | |
Numero denti Z | 80 | |
Passo t | 9,8 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2 | |
⌀ Foro di trascinamento | 11 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 63 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Kaltenbach | |
Contenuto | HM | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 179600 250X32F | |
EAN / GTIN | 4045197095916 | |
Codice del produttore | 179600 250X32F |