Alesatore in HMI HPC Foro passante, TiAlN, ⌀ Nominale DC: 4H7mm

Codice art.: 164348 4H7
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Innenkühlung: sì, con 25 bar
  • Schaft: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 4 mm
Beschichtung TiAlN
Toleranz H7
Schneidstoff HMI
Norma Norma interna
Innenkühlung sì, con 25 bar
Schaft DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura HPC
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 12 mm
Sporgenza totale L1 34 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
Numero taglienti Z 4
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC 0,05 mm/gir.
⌀ Foro consigliato in acciaio < 60 HRC 3,9 mm
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Schafttoleranz h6
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 164348 4H7
EAN / GTIN 4045197743725
Codice del produttore 164348 4H7
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
12
Acciaio < 60 HRC
H
8
Acciaio < 65 HRC
H
6
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN con ⌀ del codolo cilindrico per il montaggio su mandrini idraulici oppure ad altissima precisione. In questo modo si ottiene il massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza del processo. Non occorre più acquistare supporti speciali. Con adduzione interna del lubrorefrigerante per la lubrificazione ottimale per l’inserto HPC per minori costi di produzione.
Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
Con taglienti corti ed elica diritta.

Uso:

Per l’alesatura HPC/HSC di fori passanti.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 164420.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello