{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 25 mm | |
Sporgenza totale L1 | 97 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,15 mm/gir. | |
⌀ Foro consigliato in acciaio < 60 HRC | 15,9 mm | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164348 16H7 | |
EAN / GTIN | 4045197644145 | |
Codice del produttore | 164348 16H7 |