Alesatori in HMI ad alte prestazioni GARANT Master Steel HPC Foro passante 4H7 mm

Codice art.: 164420 4H7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: H7
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì, con 25 bar
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 4 mm
Rivestimento TiAlN
Tolleranza del ⌀ del foro H7
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Codolo DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura HPC
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Sporgenza totale L1 39 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
Numero taglienti Z 4
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,6 mm/gir.
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,2 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm
Colore collarino verde
Serie Master Steel
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 164420 4H7
EAN / GTIN 4062406282202
Codice del produttore 164420 4H7

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
Acciaio < 55 HRC
H
12
Acciaio < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Alesatori universali HPC di ultima generazione. Taglienti extra corti per elevati parametri di taglio. Strategia di raffreddamento ottimizzata grazie all’uscita radiale del lubrorefrigerante con allineamento diretto al tagliente. Utilizzo senza compromessi su acciaio e acciaio inossidabile. Lavorazione affidabile di acciai più resistenti fino a 60 HRC. Esecuzione per macchine a CN con ⌀ del codolo cilindrico per il montaggio su mandrini idraulici oppure ad altissima precisione.
Massima precisione di concentricità radiale e sicurezza dei processi grazie al passo irregolare.
Visualizzazione delle tolleranze:
Alesatori configurabili: completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
H7: versione per la tolleranza del foro H7.
0/0,005 mm: tolleranza di produzione o dei taglienti nominale del ⌀ DC nominale.

Uso:

Esecuzione speciale per fori passanti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello