Alesatore per macchine a CN in HMI configurabile, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 9mm

Codice art.: 164345 9
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Schneidstoff: HMI
  • Norm: DIN 8093
  • Innenkühlung: no
  • Schaft: DIN 6535 HA con h6
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 9 mm
Beschichtung non rivestito
Schneidstoff HMI
Norm DIN 8093
Innenkühlung no
Schaft DIN 6535 HA con h6
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
⌀ Campo 8,610 mm - 9,100 mm
Lunghezza taglienti Lc 36 mm
Sporgenza totale L1 83 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Numero taglienti Z 6
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,15 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Schafttoleranz h6
Colore collarino verde
konfigurierbare Toleranzen C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
Qualità configurabile 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 164345 9
EAN / GTIN 4045197328335
Codice del produttore 164345 9
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
35
Alluminio (a truciolo corto)
N
30
Acciaio < 500 N/mm²
P
20
Acciaio < 750 N/mm²
P
13
Acciaio < 900 N/mm²
P
10
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
Acciaio < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN a norma DIN 8093-2 con ⌀ codolo diritto per il montaggio su mandrini idraulici o ad altissima precisione. In questo modo si ottiene il massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza dei processi.
Non occorre più acquistare supporti speciali per l'utilizzo degli alesatori GARANT per macchine a NC. Con taglienti lunghi ed elica sinistra.
Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.

Uso:

Per alesare fori passanti, poiché i trucioli vengono evacuati nella direzione di taglio. Imbocco utilizzabile anche per fori ciechi.

Nota:

Per accoppiamento H7 vedi n. art. 164340 e 164341.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello