{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 19 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 8093 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 18,210 mm - 19,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 52 mm | |
Sporgenza totale L1 | 137 mm | |
Lunghezza complessiva L | 189 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | verde | |
konfigurierbare Toleranzen | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualità configurabile | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164345 19 | |
EAN / GTIN | 4045197463609 | |
Codice del produttore | 164345 19 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |