Alesatore per macchine a CN in HMI configurabile, non rivestito, ⌀ Nominale DC: 18mm

Codice art.: 164345 18
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 8093
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 18 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 8093
Passaggio interno per LR no
Codolo DIN 6535 HA con h6
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
⌀ Campo 17,210 mm - 18,200 mm
Lunghezza taglienti Lc 52 mm
Sporgenza totale L1 132 mm
Lunghezza complessiva L 182 mm
Numero taglienti Z 8
⌀ Codolo Ds 18 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,2 mm/gir.
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,2 mm - 0,3 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino verde
Tolleranza configurabile C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
Qualità configurabile 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 164345 18
EAN / GTIN 4045197444899
Codice del produttore 164345 18
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
35
Alluminio (a truciolo corto)
N
30
Acciaio < 500 N/mm²
P
20
Acciaio < 750 N/mm²
P
13
Acciaio < 900 N/mm²
P
10
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
Acciaio < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN a norma DIN 8093-2 con ⌀ codolo diritto per il montaggio su mandrini idraulici o ad altissima precisione. In questo modo si ottiene il massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza dei processi.
Non occorre più acquistare supporti speciali per l'utilizzo degli alesatori GARANT per macchine a NC. Con taglienti lunghi ed elica sinistra.
Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.

Uso:

Per alesare fori passanti, poiché i trucioli vengono evacuati nella direzione di taglio. Imbocco utilizzabile anche per fori ciechi.

Nota:

Per accoppiamento H7 vedi n. art. 164340 e 164341.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello