{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Codolo cilindrico con e9 | |
⌀ Campo | 8,201 mm - 8,630 mm | |
Taglio frontale | 3 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 24 mm | |
Sporgenza totale L1 | 71 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 8,5 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162830 8,5 | |
EAN / GTIN | 4062406166427 | |
Codice del produttore | 162830 8,5 |