• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Alesatori frontali per macchine Diametro e accoppiamento configurabili, non rivestito, ⌀ nominale DC: 3mm

Codice art.: 162830 3
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no
  • Codolo: Codolo cilindrico con h6
  • Numero taglienti Z: 6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codolo Codolo cilindrico con h6
⌀ Campo 2,691 mm - 3,100 mm
Taglio frontale 1,5 mm
Lunghezza taglienti Lc 12 mm
Sporgenza totale L1 33 mm
Lunghezza complessiva L 61 mm
Numero taglienti Z 6
⌀ Codolo Ds 3 mm
Colore collarino verde
Tolleranza configurabile A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualità configurabile 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 162830 3
EAN / GTIN 4062406133726
Codice del produttore 162830 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
25
Alluminio
N
15
Acciaio < 500 N/mm²
P
12
Acciaio < 750 N/mm²
P
12
Acciaio < 900 N/mm²
P
12
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Alesatore a macchina per taglio frontale e per garantire una stabilità dimensionale più precisa possibile. Il taglio frontale ottimizzato consente di ottenere un allineamento preciso del foro realizzato in precedenza. Esecuzione con scanalature per trucioli lunghe e dritte per un’evacuazione dei trucioli ottimale.

Uso:

Per la correzione di errori di posizionamento derivanti dalla precedente foratura. Per la realizzazione di fori esattamente allineati e in serie. Per soddisfare i massimi requisiti in merito alla rettilineità dei fori. Alesare fino al fondo del foro, anche in caso di fori passanti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello