{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
⌀ Campo | 4,701 mm - 5,200 mm | |
Taglio frontale | 1,7 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 20 mm | |
Sporgenza totale L1 | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 86 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tolleranza configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualità configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162830 5 | |
EAN / GTIN | 4062406166359 | |
Codice del produttore | 162830 5 |