Alesatore a mano regolabile 9 mm

Codice art.: 160600 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 9 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
⌀ Range di regolazione 9 mm - 10 mm
Lunghezza taglienti Lc 34 mm
Lunghezza complessiva L 115 mm
Quadro del codolo □ 4,3 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 160600 9
EAN / GTIN 4045197250858
Codice del produttore 160600 9

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Ampio range di regolazione. Microregolazione con calibri ad anello o micrometro.
Lame con imbocco conico; i taglienti sono rettificati.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello